曜日別特売

精密ピンセット(DUMOSTAR)

精密ピンセット(DUMOSTAR) - DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOSTAR) - DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOSTAR) - DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOSTAR) - DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOSTAR) - DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOSTAR) - DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOSTAR) - DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOSTAR) - DUMONT(デュモン)
(2件のレビュー)

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。

先端形状先細材質特殊鋼内容量1本
注意
※画像は代表画像となります。本製品はBIOLOGYタイプではありません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
分類等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
094994361120一般型-
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
094994452120一般型、先は柄より鋭くテーパーになっています。-
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
094997523120非常に細い先端、面を取って丸く仕上げたタイプ-
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
094997613C110DU-3を10mm短くしたタイプ-
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
094997775110先端が一番細いタイプ-
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
09499795SS140ボディは細く長く、先端は非常に鋭い。バネ性は他の製品に比べて柔らかい。-
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
094995246115先の部分がテーパーをつけて曲がっていて先端は鋭い。-
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
094994542A120NO.2の形で、先端はフラットで尖っていません。-
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
094994975A115柄より約20度の角度で刃先を削り出しています。-
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
094997867115手を台の上に休めて作業が出来、物を保持した時の視界が広く角を削った鋭い刃先。-
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
0949950651115先端を45度の角度に曲げています。-
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09499436
2022-04-14
用途: 電子機器検討

磁気を持たないので、チップ抵抗を付けるのにちょうど良い。

対象商品 : 09499752
2020-04-07
用途: 精密部品のピックアップ

厚み0.04㎜ 外形□1mmの精密部品のピックアップに使用しました。
着磁も無く、微細なピックアップに最適と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする