曜日別特売

ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) - 岩崎電気ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) - 岩崎電気ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) - 岩崎電気ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) - 岩崎電気ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) - 岩崎電気ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) - 岩崎電気ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) - 岩崎電気ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) - 岩崎電気
(2件のレビュー)
設置場所屋内専用グレイ(マンセルN7)材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストソケットE39内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
適合
基本仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35142204O39-006P直付灯LEDioc LEDアイランプSP 60W,89W,111W,128W110~500W
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
35142222Y39-006P自在天井灯レディオックLEDアイランプHB 34W・37W・66W・73W、レディオックLEDアイランプSP 71W・98W・125W・101W・129W、HIDランプ110~500W110~1000W
11,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
35142231O39-456Cチェーン吊灯レディオックLEDアイランプHB 34W・37W・66W・73W、 レディオックLEDアイランプSP 71W・98W・125W・101W・129W、HIDランプ110~1000W110~1000W
10,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
35142247O39-456Pパイプ灯レディオックLEDアイランプHB 34W・37W・66W・73W、 レディオックLEDアイランプSP 71W・98W・125W・101W・129W、HIDランプ110~1000W110~1000W
11,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
40317042O39-156Pパイプ吊灯レディオックLEDアイランプHB 34W・37W・66W・73W、 レディオックLEDアイランプSP 71W・98W・125W・101W・129W、HIDランプ110~1000W110~400W
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40317067Y39-456P自在パイプ吊灯レディオックLEDアイランプHB 34W・37W・66W・73W、 レディオックLEDアイランプSP 71W・98W・125W・101W・129W、HIDランプ110~1000W110~400W
13,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
40317076O39-456PRパイプ吊灯(玉入りフランジ付き)レディオックLEDアイランプHB 34W・37W・66W・73W、 レディオックLEDアイランプSP 71W・98W・125W・101W・129W、HIDランプ110~1000W110~400W
14,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40317085Y39-246B自在ブラケット灯レディオックLEDアイランプHB 34W・37W・66W・73W、 レディオックLEDアイランプSP 71W・98W・125W・101W・129W、HIDランプ110~1000W110~400W
10,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40317051Y39-156P自在パイプ吊灯レディオックLEDアイランプHB 34W・37W・66W・73W、 レディオックLEDアイランプSP 71W・98W・125W・101W・129W、HIDランプ110~1000W110~400W
12,400
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
09514942O39-005P直付灯【セラルクス】M250・400FCE-W/BUD 【FECマルチハイエースH】M(F)250LSH2/BUP、M(F)400LSH2 /BUP、M(F)300LSH/BUP 【FECサンルクスエース】NH(R)110~360(F)LS 【水銀ランプ】 H(F)200~400X、HR(F)200~400X(N) 【セルフバラスト水銀ランプ】BH(F)250~500W、 BHRF250~500WHか【アイランプ】RF(S)270~450W110~500W
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
09514951Y39-005P自在天井灯【セラルクス】M250・400FCE-W/BUD 【FECマルチハイエースH】M(F)250LSH2/BUP、M(F)400LSH2 /BUP、M(F)300LSH/BUP 【FECサンルクスエース】NH(R)110~360(F)LS 【水銀ランプ】 H(F)200~400X、HR(F)200~400X(N) 【セルフバラスト水銀ランプ】BH(F)250~500W、 BHRF250~500WHか【アイランプ】RF(S)270~450W110~1000W
4,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
10414485O39-455Pパイプ灯【セラルクス】M250・400FCE-W/BUD 【FECマルチハイエースH】M(F)250LSH2/BUP、M(F)400LSH2 /BUP、M(F)300LSH/BUP 【FECサンルクスエース】NH(R)110~360(F)LS 【水銀ランプ】 H(F)200~400X、HR(F)200~400X(N) 【セルフバラスト水銀ランプ】BH(F)250~500W、 BHRF250~500WHか【アイランプ】RF(S)270~450W110~1000W
4,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
10414415O39-455Cチェーン吊灯【セラルクス】M250・400FCE-W/BUD 【FECマルチハイエースH】M(F)250LSH2/BUP、M(F)400LSH2 /BUP、M(F)300LSH/BUP 【FECサンルクスエース】NH(R)110~360(F)LS 【水銀ランプ】 H(F)200~400X、HR(F)200~400X(N) 【セルフバラスト水銀ランプ】BH(F)250~500W、 BHRF250~500WHか【アイランプ】RF(S)270~450W110~1000W
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
09514967O39-455Pパイプ灯【セラルクス】M250・400FCE-W/BUD 【FECマルチハイエースH】M(F)250LSH2/BUP、M(F)400LSH2 /BUP、M(F)300LSH/BUP 【FECサンルクスエース】NH(R)110~360(F)LS 【水銀ランプ】 H(F)200~400X、HR(F)200~400X(N) 【セルフバラスト水銀ランプ】BH(F)250~500W、 BHRF250~500WHか【アイランプ】RF(S)270~450W110~1000W
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09514942O39-005P35142204O39-006PO39-005P ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 35142204ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)岩崎電気1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09514951Y39-005P35142222Y39-006PY39-005P ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 35142222ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)岩崎電気1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10414485O39-455P35142247O39-456PO39-455P ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 35142247ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)岩崎電気1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10414415O39-455C35142231O39-456CO39-455C ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 35142231ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)岩崎電気1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09514967O39-455P35142231O39-456CO39-455P ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 35142231ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)岩崎電気1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35142204
2020-05-19
用途: LEDライトの取り付け
有限会社ITR Lab.

大型LEDライトの取り付けで使用。しっかりしている。

対象商品 : 35142231
2018-12-25
用途: 増設時
新康プレス工業所製造業

Ledに変えましたので、セード入りませんが、落ちた時のためにワイヤーがついていました。
流石、一流企業の岩崎電気です。
機会があれば、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注文コード:09514976【SAW413】と適合しますか?
回答:
適合いたしません。なお、適合するものは、注文コード:35094911【SAW415】となります。
対象商品:
35142222
1が参考にしています
2011-10-31

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする