曜日別特売

ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車)

ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車) - 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車) - 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車) - 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車) - 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車) - 東北車輌

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)材質ウレタン(B)入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0951729575BRULB7514013791×9165×65112.5
6,330
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
09517304100BRULB100210206113×11385×85140
8,040
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
09517313125BRULB125280274128×128100×100168.5
12,220
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09517322150BRULB150350343128×128100×100195
13,390
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
09517331200BRULB200490480156×156120×120250
17,240
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
09517347250BRULB250650637180×180140×140300
18,770
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
09517356300BRULB300830813204×204160×160350
30,080
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする