曜日別特売

ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車

ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 - 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 - 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 - 東北車輌
(1件のレビュー)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

材質ゴム形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全16種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09517882100×50TKB100140137152×95124×64145
7,910
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
09517891100×65TKB100180176152×105124×78145
8,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
09517907125×50TKB125180176170×95140×64178.5
11,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
09517916125×65TKB125220216170×105140×78178.5
13,240
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
09517925150×50TKB150200196188×100152×64205
13,460
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
09517934150×65TKB150250245188×110152×78205
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
09517943150×75TKB150310304188×125152×86205
16,930
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
09517952200×50TKB200270265208×100174×64260
17,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
09517961200×65TKB200320314208×110174×78260
20,950
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09517977200×75TKB200380372208×125174×86260
22,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
09517986200×90TKB200500490208×135174×100260
26,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
09517995250×65TKB250400392220×115184×78315
27,570
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
09518004250×75TKB250470461220×130184×86315
29,480
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
09518013250×90TKB250580568220×140184×102315
33,480
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09518022300×75TKB300540529230×130194×86365
37,400
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
09518031300×90TKB300620608230×140194×102365
41,910
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09518013
2018-07-09
用途: 台車部品交換
建設業・工事業

納期が若干かかりますが、しっかりした良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする