東北車輌
ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質
ゴム
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09518187
200×50MTBR-TB-H
200
270
172×172
136×136
260
ゴム
¥
40,660
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
09518196
200×65MTBR-TB-H
200
320
172×172
136×136
260
-
¥
39,820
取扱い終了
返品不可
09518205
200×75MTBR-TB-H
200
380
172×172
136×136
260
-
¥
41,240
取扱い終了
返品不可
09518214
200×90MTBR-TB-H
200
500
172×172
136×136
260
-
¥
44,380
取扱い終了
返品不可
09518223
250×65MTBR-TB-H
250
400
195×195
155×155
315
-
¥
50,080
取扱い終了
返品不可
09518232
250×75MTBR-TB-H
250
470
195×195
155×155
315
-
¥
51,700
取扱い終了
返品不可
09518241
250×90MTBR-TB-H
250
580
195×195
155×155
315
-
¥
54,400
取扱い終了
返品不可
09518257
300×75MTBR-TB-H
300
540
210×210
170×170
365
-
¥
60,380
取扱い終了
返品不可
09518266
300×90MTBR-TB-H
300
620
210×210
170×170
365
-
¥
64,640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください