曜日別特売

ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車)

ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車) - 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車) - 東北車輌
(1件のレビュー)
材質ゴム内容量1個
全8種類を絞り込む
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
車輪幅R(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
車輪幅R(mm)
穴径d(Φmm)
ボス幅B1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0951852175A7075321037
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
09518537100A100100351244
2,110
2,098
2,308(税込)
13日以内出荷
返品不可
09518546125A150125381749
3,110
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
09518555150A180150402053
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
09518564200A220200442057
6,190
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
09518573230A270230462560
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
09518582250A300250482563
9,550
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
09518591300A350300502567
13,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09518555
2020-11-17
用途: 痛んだ台車の車輪を交換しました
有限会社丸和

痛むのは車輪のみの時が多く 本体は相当永く使えます
車輪の交換がもう少し 楽に出来ると嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする