曜日別特売

ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車)

ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車) - 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車) - 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車) - 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車) - 東北車輌
(1件のレビュー)
材質適合品番PK、K、TBR、TK、P、SR内容量1個
注意
※ダクタイルキャスター用交換車輪です。
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
車輪幅R(mm)
許容荷重(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅R(mm)
許容荷重(kg)
穴径d(Φmm)
ボス幅B1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0951868675FA75321401037
1,310
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09518695100FA100351901244
1,880
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09518704125FA125382801749
2,820
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
09518713150FA150403502053
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
09518722200FA200444902057
5,770
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
09518731250FA250486502563
10,570
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09518686
2016-04-05
用途: ロータリー除雪機
農・林・水産業

現在は鉄ヘラ状のため引っかかると方向が変わり作業が困難であったが、車輪取り付けによりスムーズな作業が出来た。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする