曜日別特売

ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)

ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) - 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) - 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) - 東北車輌
材質ウレタン(B入)内容量1個
全7種類を絞り込む
車輪幅R(mm)
許容荷重(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪幅R(mm)
許容荷重(kg)
ベアリング
穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0951881775ULB32140CB103010
4,060
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
09518826100ULB35210CB123212
4,860
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
09518835125ULB38280#630317
7,310
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
09518844150ULB40350#620420
8,570
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
09518853200ULB44490#620420
11,310
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
09518862250ULB48650#630525
17,990
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
09518871300ULB50830#630525
23,480
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする