曜日別特売

ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)

ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) - 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) - 東北車輌
(2件のレビュー)
材質ゴム(B入)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅R(mm)
許容荷重(kg)
ベアリング
穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518887100×50TB10050140CB174017
5,040
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
09518896100×65TB10065180CB174017
5,710
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
09518905125×50TB12550180CB2552R25
オープン
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
09518914125×65TB12565220CB2552R25
9,020
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
09518923150×50TB15050200CB2552R25
8,710
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
09518932150×65TB15065250CB2552R25
10,460
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09518941150×75TB15076310CB2552R25
オープン
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
返品不可
09518957200×50TB20050270#620525
11,460
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
09518966200×65TB20065320#620525
14,640
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
09518975200×75TB20076380#620525
16,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
09518984200×90TB20090500#620525
19,130
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
09518993250×65TB25065400#620630
19,170
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
09519002250×75TB25076470#620630
20,370
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09519011250×90TB25090580#620630
24,170
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
09519027300×75TB30076540#620630
26,680
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
09519036300×90TB30090620#620630
30,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09519011
2021-10-02
用途: 価格は安いがB/Gシールが無い
土屋製作所

車輪そのものは良かったがベアリングがシールタイプじゃ無くてグリスが漏れる、ゴミや水が入ってしまうのでシールタイプのベアリングに交換してから使用した方が良い。

対象商品 : 09518984
2016-05-23
用途: 船の船台に使用します。
サービス業

見た目にいい感じで安心感があります。取り敢えず2つ購入しましたが、また追加で購入いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする