曜日別特売

ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)

ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) - 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) - 東北車輌
(1件のレビュー)
材質ウレタン(B入)内容量1個
全14種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
車輪幅R(mm)
許容荷重(kg)
穴径d(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
車輪幅R(mm)
許容荷重(kg)
ベアリング
穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09519045100×50TULB-10050340#620317
7,2407,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
09519054125×50TULB-12550400#630525
8,9308,098
8,098
8,908(税込)
8日以内出荷
返品不可
09519063150×50TULB-15050425#630525
10,8609,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09519072150×65TULB-15065590#630525
12,88011,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09519081150×75TULB-15075720#630525
14,57013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09519097200×50TULB-20050650#630525
15,64014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
09519106200×65TULB-20065720#630525
オープン15,898
15,898
17,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
09519115200×75TULB-20075880#630525
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
09519124250×65TULB-25065900#620630
29,66028,980
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
09519133250×75TULB-250751050#620630
32,77031,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09519142250×90TULB-250901250#620630
45,31044,980
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09519151300×75TULB-300751210#620630
47,46046,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
09519167300×90TULB-300901350#620630
53,88052,980
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46224547150×65TULB【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)15065590#630525
12,88011,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 船台車輪

マリーン用が用意してなかったのでこの商品で我慢でしたがメーカーにはあるので用意してほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする