カクタス
マルチ圧縮
仕様
・T形マルチコネクター:T20-F240
・圧縮端子:8~150ml
C形コネクター:14×14~100×100
・銅直線:14~200mm
質量(kg)
1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09519562
EV2-T240
¥
83,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください