インバーター発電機

インバーター発電機 - 新ダイワ

2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ
エコノミーコントロール付

仕様
OHVエンジン
オイル不足警告非常停止
周波数切替
リコイルスタータ方式
国内排出ガス自主規制適合
低騒音
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)9質量(kg)29定格電流(A)25使用燃料無鉛ガゾリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425連続運転時間(h)6.2[13.5]力率1定格出力(kVA)2.5グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09519666iEG2500
326,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする