曜日別特売

有線ブロードバンドルータ

有線ブロードバンドルータ - BUFFALO(バッファロー)

初めての方でも大丈夫、ユーティリティCDで簡単に設定できます。
パソコンをダウンさせるDoS攻撃やPortScanなどを検出、クライアントマネージャにPOP UPで通知し、さらにメールで通知します。
もちろん、受けた攻撃については防御(パケット)を破棄)するのでLAN内のパソコンは安全です。 縦置き・横置きどちらでも可能。ルータを置く場所や環境に合わせて選ぶことができます。

ポート数
WAN/1ポートAUTO-MDIX対応
LAN/4ポートAUTO-MDIX対応
質量(g)270外形寸法(mm)145×124×33電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約3.55対応OSWindows 7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOS動作環境温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520664BBR-4HG
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09520664BBR-4HG63404854BBR-4HGBBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー) 63404854有線ブロードバンドルータ BroadStationBUFFALO(バッファロー)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする