油性マーカーピース詰替インク

油性マーカーピース詰替インク - uni(三菱鉛筆)油性マーカーピース詰替インク - uni(三菱鉛筆)油性マーカーピース詰替インク - uni(三菱鉛筆)油性マーカーピース詰替インク - uni(三菱鉛筆)油性マーカーピース詰替インク - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)
軸径(Φmm)18.7厚さ(mm)20.0全長(mm)87.4質量(g)14.2材質(ケース)再生PP再生樹脂使用率(%)100適合本体PA-152TRエコマーク認定認定インク油性商品タイプ補充用インクエコマーク認定番号18 112 131内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09524681PAR-72
70
60
66(税込)
当日出荷
09524697PAR-72
70
60
66(税込)
当日出荷
09524706PAR-72
70
60
66(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
09524715PAR-72
70
60
66(税込)
当日出荷
09524724PAR-72
70
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09524681
2016-01-14
用途: 商品在庫管理

詰め替えが出来るペンで、環境にもよく、ローコストでつかいやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする