曜日別特売

ウエイトリミッター&高精度エレクトロニックチャージャー

ウエイトリミッター&高精度エレクトロニックチャージャー - イチネンTASCO

小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。
ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。
校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。
冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。
冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。
イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。

仕様
適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M
使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)
ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1
質量(kg)約3使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用)ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60載台寸法(mm)228(L)×228(W)分解能度(g)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530211TA101M
96,500
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする