曜日別特売

フロートセンサー付回収ボンベ

フロートセンサー付回収ボンベ - イチネンTASCOフロートセンサー付回収ボンベ - イチネンTASCOフロートセンサー付回収ボンベ - イチネンTASCOフロートセンサー付回収ボンベ - イチネンTASCO
(1件のレビュー)

フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a

規格FC3付属品銘板シール仕様フロートセンサー付耐圧試験圧力(MPa)5内容量1本
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530297TA110-5368H×220Φ約8.4
45,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
48700234TA110-12250H×481Φ約10.5
56,200
51,980
57,178(税込)
当日出荷
48707505TA110-24580H×311Φ約15
57,300
54,980
60,478(税込)
当日出荷
35222311TA110-1001385H×355Φ約51.6
97,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09530272TA110-10542H×220Φ約9.8
53,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09530281TA110-20545H×300Φ約17.5
53,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09530272TA110-1048700234TA110-12TA110-10 フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCO 48700234フロートセンサー付回収ボンベイチネンTASCO1本
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09530281
2023-01-06
用途: 冷媒回収
教育・研究機関

冷媒回収用に使用しています.回収機の仕様に合わせて導入しました.使い勝手は良いと思いますが,取り扱いされなくなり残念です.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする