曜日別特売

ピアシングプライヤー

ピアシングプライヤー - イチネンTASCO
(4件のレビュー)

冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。
針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。

全長(mm)250接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530342TA173C
14,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09530342
2020-07-10
用途: 冷媒回収時
卸売・小売業

機械廃棄時の冷媒回収に使用。取り扱いが簡単で重宝しています。

対象商品 : 09530342
2020-10-01
用途: フロンガス回収

使い方かもしれませんが、パッキンがすぐ亀裂が入りました。

対象商品 : 09530342
2017-09-17
用途: 冷媒回収作業

冷媒回収作業がずいぶん・楽に、早く、確実に出来た。

対象商品 : 09530342
2016-06-17
用途: 冷凍機修理作業時

以前より数種類のピアシングプライヤーを目的に応じて使用しています。
使い勝手は従来品に比べて良いと思います。握りが固いのですが、その固さで握り具合を調整できます。
しかし、使用し始めて1ヶ月以内に針が折れました。(それで星一つ下がっています)
当社で使用している配管が固く肉厚なためかもしれません。通常肉厚のなまし銅管ではもっと耐久性があるかと思います。
それ以外は今のところ問題はありません。
価格的には中位置かと思いますが、それだけの信頼性はあるようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする