カーエアコン用ゲージマニホールドキット

カーエアコン用ゲージマニホールドキット - イチネンTASCO
(6件のレビュー)

R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付

仕様
マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン
ゲージ取付ネジ/1/8NPT
接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5
※ホースホルダ付
チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
用途R134a用付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530613TA126-1
33,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09530613
2020-12-19
用途: カーエアコンガスチャージ
勝田モータース

ジョイントバルブが付属されておらず、直ぐに使えなかった。急いでいただけに残念でした。別売りパーツも見当たらず結局他社製を再購入した。
高い買い物となりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09530613
2019-08-16
用途: エアコン修理
カーディスメンタル

思ったより使いやすかったがホースがもう少し長ければ大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 09530613
2015-10-29
用途: 自動車用エアコンの整備

このマニホールドキットと各種アダプターを組み合わせて使っています。低圧・高圧クイックジョイントをつなぐと自動車エアコンの圧力が、サービス缶バルブをつなぐと冷媒を補充できます。

2が参考にしています
2018-08-30
用途: 自動車整備

1年で高圧のゲージが1.0Mpa以上上がらなくなりました。
保証で修理を依頼したら3週間かかると言われましたがいちばん使用する時期なので冬場まで待つつもりですが保証は効かなくなりますよね。残念です。

対象商品 : 09530613
2015-02-06
用途: ガス充填
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます。

対象商品 : 09530613
2011-07-11
用途: エアコンガス充填

このキット買って使用用途に合わせてアタッチメントを買い足せば無駄が省けると思います
いい買い物をしたとおもいます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする