イチネンTASCO
R410A/R32 バルブ付チャージホースセット
こんなお得な商品も!
R410A/R32対応 チャージホース バルブ付
モノタロウ
¥
6,698
~
税込
¥
7,368
~
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途
R410A用
接続口径
5/16フレア
仕様
バルブ付
セット内容
チャージホース赤・青・黄3本セット
常用圧力(MPa)
5.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応冷媒種別
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09530631
TA132AA
R410A/R32
92
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
09530647
TA133AB
R410A
150
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る