曜日別特売

R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)

R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品) - イチネンTASCOR410A/R32 バルブ付チャージホース(単品) - イチネンTASCOR410A/R32 バルブ付チャージホース(単品) - イチネンTASCOR410A/R32 バルブ付チャージホース(単品) - イチネンTASCOR410A/R32 バルブ付チャージホース(単品) - イチネンTASCO
(8件のレビュー)
接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32常用圧力(MPa)5.5内容量1本
全6種類を絞り込む
長さ(cm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530665TA132AA-292
4,440
3,698
4,068(税込)
当日出荷
09530674TA132AA-392
4,440
3,698
4,068(税込)
当日出荷
09530683TA133AB-1150
5,760
4,498
4,948(税込)
当日出荷
09530692TA133AB-2150
5,760
4,498
4,948(税込)
当日出荷
09530701TA133AB-3150
5,760
4,498
4,948(税込)
当日出荷
09530656TA132AA-192
4,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09530683
2021-07-15
用途: エアコン修理に

エアコン修理に使いました。
補充していくときにちょうどいいバルブ具合で微調整が出来ました。

対象商品 : 09530656
2020-04-11
用途: エアコン工事の時使用
電気・ガス・熱供給・水道業

長さ等、非常に使いやすく便利に使用しています。今後ともこのような
商品を紹介下さい。

対象商品 : 09530656
2018-05-25
用途: ルームエアコンのガスチャージ
建設業・工事業

ルームエアコンの取り付けの真空引きポンプ用ホースとして使用しました。あと少し長いものが良かったかと思いました。

対象商品 : 09530701
2017-10-11
用途: エアコンの真空作業に使用しました。

いつもは90センチのものを使用していましたがポンプの設置位置が不自由な時がありましたがこれは長いので自由度が向上しました。またバルブつきですのでバルブ閉で開通することで真空ゲージの負担が無くなり、故障のリスクが減少しました。

対象商品 : 09530674
2017-08-11
用途: R410Aをチャージする時に便利
株式会社眞和リビングサービス電気・ガス・熱供給・水道業

エアコンの修理時にガス注入量を極力減らすためにガスボンベのすぐ近くにストップコック(弁)便利で経済的です。

1が参考にしています
対象商品 : 09530665
2016-08-11
用途: エアコン取り付け。
古川電気電気・ガス・熱供給・水道業

**手軽で非常に良かったです。

対象商品 : 09530692
2014-08-17
用途: エアコンのガスチャージ

手元にバルブがあるので外機からホースを取り外す場合にホース内の残ガスの影響が少なくなり
より安全に作業できるため大変便利です。
高所作業が多くなっていますので長さ180㎝の製品もほしいです。

対象商品 : 09530665
2014-07-23
用途: エアコン取付取外し
マキ設備企画

とても満足ですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする