曜日別特売

R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン

R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン - イチネンTASCO
(3件のレビュー)

HFC対応素材。

用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7内容量1パック(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530832TA133FP
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09530832
2017-07-15
用途: エアコンの取付、真空引き作業

自分の持っているチャージホースとは微妙にサイズが合わず使用できませんでした。安いものですが、内・外径なども表示していただけると助かります。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、内径:4.8mm、外径:8.7mmとのことです。
商品情報に追記させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 09530832
2016-02-29
用途: ROBINAIRのゲージマニホールドのホースパッキン交換
ネット ムセン

タスコブランドでしたがROBINAIRのホースにもぴったりです。このような物まで手に入るとは感謝です。

対象商品 : 09530832
2015-09-18
用途: 使っていたものがダメになったので、交換
建設業・工事業

なかなか売ってなかったので、助かりました。品質もよく普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする