R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット

R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット - イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット - イチネンTASCO
(2件のレビュー)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。

用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット常用圧力(MPa)5.5内容量1セット(3本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530857TA134FN92
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
09530866TA135FN150
9,050
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09530866
2021-06-06
用途: エアコンチャージ用に
有限会社第一自動車

今まで使用していたホースが傷んできたので購入しました。まだ未使用です。

対象商品 : 09530866
2020-06-12
用途: 自家用車のエアコンガス用

今持っているR134a用のホースに亀裂が入ったため交換用に注文しました、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする