R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)

R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) - イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) - イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) - イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) - イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) - イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) - イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) - イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) - イチネンTASCO
(14件のレビュー)
用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530972TA136A-192
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09530981TA136A-292
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09530997TA136A-392
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09531006TA136B-1150
2,730
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09531015TA136B-2150
2,730
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09531024TA136B-3150
2,730
2,598
2,858(税込)
当日出荷
35224357TA136C-1240
3,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35224366TA136C-2240
3,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35224375TA136C-3240
3,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09530981
2023-07-13
用途: 真空脱泡機とデジケータ

ネジ規格もゴムホース耐久性が良さそうです。
定期的に交換する予定です。

対象商品 : 09530981
2021-06-17
用途: 自動車整備

ゲージマニホールドは持っているけど、それを使わない低圧からの簡便なチャージのため購入。安価でよかった。事情があってホース類コネクターは R12用の1/4サイズで統一し、必要なときアダプターで別サイズに変換して使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 09530981
2021-08-18
用途: 旧車のメンテ

安くて良い品です、またリピートしようと思っています

1が参考にしています
対象商品 : 09530972
2021-07-09
用途: カーエアコン補充時
運輸・通信業

以前使用していて値段も安いため再度購入です。ホースのパッキンが傷みやすい為星一つ減です

2が参考にしています
対象商品 : 09530981
2020-11-25
用途: 車のエアコンガス補充
建設業・工事業

100系ハイエース前期に使用。サービス缶バルブとエアコン ガス(1缶)も購入。問題なく接続でき、冷えるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09531006
2019-11-29
用途: 自動車エアコン修理
河守モータース

R12フロンガス用ゲージマニホールドの補修部品として購入しました。安く修理できてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09530972
2019-08-13
用途: エアコンガス補充
自動車・二輪車・自転車関連業

とくに問題なくガスの補充ができましたので、満足度最高で評価しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09530981
2019-08-10
用途: エアコンの真空引きに使用
不動産業

特に問題なくエアコンの真空引きができました、製品的には問題ないと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする