イチネンTASCO
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。
バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
仕様
R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整機能付
検査合格証明書(ロット証明)付
用途
R407C、R404A、R507A、R134a用
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~3.8
取付ねじ
1/8NPT
目盛板径(Φmm)
75
ゲージ径(Φmm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09531173
TA140C
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください