R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明付)

R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ)  検査合格証明書(ロット証明付) - イチネンTASCO
(1件のレビュー)

パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。
バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。

仕様
R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整機能付
検査合格証明書(ロット証明)付
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09531191TA141C-1
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09531191
2022-11-26
用途: エアコンガスチャージ
自動車・二輪車・自転車関連業

商品無事届き、さっそく使ってみました。大変満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする