フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計

フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計 - イチネンTASCO
仕様
文字盤100Φ
ゲージ取付ねじ径/1/4フレア
表示圧力範囲(MPa)0~5.0種別多目的ゲージタイプフレアタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09531295TA141GF-350
5,000
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする