曜日別特売

タンク付洗浄機

タンク付洗浄機 - イチネンTASCO

高性能2連プランジャーポンプ搭載。
調整弁は4段式で簡単操作。
バルブ及びシートはセラミック製。
エアコン洗浄に最適です!!
水道の無い所でも使用可能。
軽く重心の低いポリエチレン製タンク。
カート式で持ち運び移動も楽々です。
フレームはアルミパイプ製で軽量です。
積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。

用途エアコン等の洗浄に付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル質量(kg)13.2形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式)タンク容量(L)16寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H)モーター100V/250W圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)吐出水量(L/min)3.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※アルカリ洗浄剤を使用される時には付属の洗浄剤用ボトルにて噴霧して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09531733TA351A
215,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする