伸縮ロッド付空気センサー

伸縮ロッド付空気センサー - イチネンTASCO伸縮ロッド付空気センサー - イチネンTASCO伸縮ロッド付空気センサー - イチネンTASCO
(2件のレビュー)

センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。
天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。

使用温度範囲(℃)-50~200長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110コード長さ(cm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09532013TA410-3DX
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09532013
2022-10-08
用途: 空調室内機の点検時
サービス業

やはりタスコのセンサーは応答が早い。点検時間が短縮できるから助かる。できればロッド部があと50cm長いものがあるとさらに便利だと思う。

対象商品 : 09532013
2021-08-05
用途: 空調機メンテナンス時
建設業・工事業

センサー部が壊れやすい。感度は良いがとにかく耐久性がない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする