イチネンTASCO
フレキシブルコンデンサーブラシセット
軸が自由に曲がります。
特殊仕上のため、サビの発生がありません。
セット内容
グリップハンドル×1本
エキステンションバー×2本
豚毛ブラシ(14Φ・16Φ)×各1本
真鍮ブラシ(10Φ・14Φ)×各1本
用途
TA503CS、TA503FS用
種別
取替用
取付ねじ
1/4
サイズ(mm)
グリップハンドル/602、エクステンションバー/577
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09532187
TA503FS
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください