曜日別特売

フィンクリーナー

フィンクリーナー - イチネンTASCO
(5件のレビュー)

ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。

用途フィン清掃用材質ステンレス全長(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09532223TA505C
1,000
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-11
用途: 仕上がり的に中華です。
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

使えるとは思いますが、いかにも中華製ぶんぷんな仕上がりなのでモノタロウで購入する必要はなかったと感じて後悔。

対象商品 : 09532223
2026-02-16
用途: ハウスクリーニング
有限会社フレッシュ建設業・工事業

エアコンクリーニングに使用しましたが、思ったより硬く使いにくいと思います

対象商品 : 09532223
2022-02-25
用途: エアコンのフィンの汚れ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

吹き出し口から突っ込んで、ぐりぐりコチョコチョとこさぐと、凄くカスが取れて綺麗になった。下にゴミが散らばるので、きちんと養生した方が良い

1が参考にしています
対象商品 : 09532223
2015-07-12
用途: 家庭用エアコンのフィン清掃に

家庭用エアコンにつまったホコリを除去するため購入しました。
アルミ用クリーナーが間に合わず一般的な洗剤で使用したのですが、ホコリの詰まりなどは綺麗に除去できます。
ただ、ノギスで測ると0.8mm程度の太さのワイヤーで作られていますので、思ったより硬い印象です。
フィン曲がりなどの修正であればこの位の硬さは必要だと思いますが、清掃に使うには一番ゆるくしてもやや硬いと思います。
これらフィンクリーナーの商品説明には、硬さ、太さなど、商品の差がわかるような表示をしてくれると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 09532223
2015-12-27
用途: 室内機フィン清掃

目詰まりしたフィン清掃に使用しました。
構造上仕方ないと思いますが、使用中にワイヤーの向きが変わってしまい揃わずばらばらになり、その都度ペンチで揃えて使用したので作業効率が悪かったです。
それ以外は問題なかったです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする