曜日別特売

被覆銅管用スプリングベンダ(単品)

被覆銅管用スプリングベンダ(単品) - イチネンTASCO被覆銅管用スプリングベンダ(単品) - イチネンTASCO被覆銅管用スプリングベンダ(単品) - イチネンTASCO被覆銅管用スプリングベンダ(単品) - イチネンTASCO
(11件のレビュー)

断熱材をはがさずに曲げられます。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。

用途被履銅管用全長(mm)2600内容量1個
注意
※右に廻しながらぬいて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合銅管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09532311TA510L-33/8"(9.53)用
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
09532327TA510L-41/2"(12.7)用
4,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
09532336TA510L-55/8"(15.88)用
5,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
09532345TA510L-63/4"(19.05)用
6,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09532327
2020-10-13
用途: 空調機設置工事
クリーンエア空調設備サービス建設業・工事業

ラチェットベンダー等が使えないスペースの限られた場所での必需品。大変重宝しています。

対象商品 : 09532327
2017-06-07
用途: エアコン工事
サクライエンジニア建設業・工事業

配管が折れずに出来てスムーズに作業でき重宝してます!!!

対象商品 : 09532327
2016-11-08
用途: 被覆銅管の曲げ作業
電気・ガス・熱供給・水道業

他社の物と比べて 価格が安くて助かりました。 あとスプリングの長さも 結構長いので便利です。

対象商品 : 09532311
2016-10-01
用途: エアコンの配管曲げ

使いやすく、これがあれば、安心して配管がまげられます。

対象商品 : 09532327
2016-08-27
用途: エアコン取り付け

これなら安心して配管を曲げられます。

対象商品 : 09532311
2016-03-11
用途: 配管工事の補助に
電気・ガス・熱供給・水道業

工事で 配管を 曲げないといけない時に 油圧ベンダーを
持ってるのですが 持ち運びと準備に手間取るので
スプリングベンダーを購入しました。
とても使いやすく すぐに使えるので 満足してます。

対象商品 : 09532336
2016-05-16
用途: 冷媒配管
石川設備

良かった

対象商品 : 09532327
2016-02-07
用途: エコキュート。ヒートポンプ配管。
岩田設備建設業・工事業

普通に便利です。使いやすいが、少し長い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする