2段式クイックアクションカラーベンダー

2段式クイックアクションカラーベンダー - イチネンTASCO2段式クイックアクションカラーベンダー - イチネンTASCO2段式クイックアクションカラーベンダー - イチネンTASCO2段式クイックアクションカラーベンダー - イチネンTASCO2段式クイックアクションカラーベンダー - イチネンTASCO
(5件のレビュー)

2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。

用途なまし銅管内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合銅管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09532564TA540G-33/8"
6,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
09532573TA540G-41/2"
8,300
7,298
8,028(税込)
当日出荷
09532582TA540G-55/8"
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
09532591TA540G-63/4"
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09532564
2018-10-26
用途: エアコンの設置工事
有限会社 北辰技研建設業・工事業

使用感がよく、小径の曲げ加工ができました
満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 09532564
2016-07-23
用途: エアコン配管工事

安価で性能も申し分ない。お勧め

1が参考にしています
対象商品 : 09532591
2016-04-11
用途: 冷媒施工
建設業・工事業

一式買いましたが!15,88と19,01用は狭いところでの作業が不向きです。色分けされてるのが見た目的にも見映えはいいので、これから重宝させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 09532591
2015-11-19
用途: 銅管の曲げ
株式会社GLORY電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすい

対象商品 : 09532573
2014-06-12
用途: エアコン取り付け

軽い力で使用出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする