曜日別特売

クイックハンドル式フレアツール

クイックハンドル式フレアツール - イチネンTASCO
(3件のレビュー)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。

タイプインチ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02086245TA550HB1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
21,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
09532634TA550H1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
16,700
取扱い終了
代替品有
29441800STA550HB1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
21,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09532634TA550H02086245TA550HBTA550H クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCO 02086245クイックハンドル式フレアツールイチネンTASCO1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29441800STA550HB02086245TA550HBSTA550HB クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCO 02086245クイックハンドル式フレアツールイチネンTASCO1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02086245
2019-08-18
用途: ルームエアコン配管のフレア加工
自動車・二輪車・自転車関連業

今回、初めて使いましたが、不慣れな作業でも説明書通りやれば綺麗なフレア加工ができました。ピタリとセンターが取れ作業性も良く購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 02086245
2017-08-01
用途: 引越し後の冷媒管長さ調整など
建設業・工事業

エアコンの引越し後の冷媒管長さ調整後にフレア加工で使用しました。
加工精度も良く、無段階ラチェット式なので作業もしやすかったです。
真空ポンプは使用せず、液管を少し開いて追い出しにて対処しました。

2が参考にしています
対象商品 : 02086245
2016-07-20
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

クイックハンドルがとても便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする