ショートサイズフレアツール

ショートサイズフレアツール - イチネンTASCO
(6件のレビュー)

従来、新冷媒用のフレア加工ができます。
ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。

仕様新規格(R410A)対応タイプインチ適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09532661TA550Y
17,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09532661
2024-08-21
用途: 冷媒フレア加工

たまにしかエアコン工事しないので、これくらいでちょうど良い。けっこう3分の配管のフレアは疲れるから本気で仕事に使うなら電ドラ対応のが良いです。

2020-07-24
用途: エアコン取り付け
野田山堂サービス業

小型なので室外機横の狭い場所でもとりまわせる。エアコンで加工する3サイズだけというのも良い。フレアの仕上がりは良い。
ナイログ無しでもおk。完了したところで、ラチェットが外れるので出来上がりの目安になる。

対象商品 : 09532661
2019-05-01
用途: エアコン設置工事
大和電気工事

コンパクトに出来ていて、家庭用エアコン設置工事に最適なツールです。

2が参考にしています
対象商品 : 09532661
2019-07-27
用途: エアコン取付
小出商会

エアコン配管のセット物の切詰様に購入した。しっかりしてるのでとても良いです。

対象商品 : 09532661
2015-09-02
用途: エアコン設置時
株式会社まじっくはんど

特価セールで他社の安値と同等だったので購入。タイミングが合ってラッキーでした。品物については全く問題無しです。

対象商品 : 09532661
2014-05-28
用途: エアコン取り付け時
駒澤電気工事建設業・工事業

小型なので作業がしやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする