チューブカッタ

チューブカッタ - イチネンTASCOチューブカッタ - イチネンTASCO
(7件のレビュー)

切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。

仕様適応替刃/TA560A-1付属品スペア替刃1枚全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09532731TA560A
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
29441154STA560A
3,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29441154STA560A09532731TA560ASTA560A チューブカッタ イチネンTASCO 09532731チューブカッタイチネンTASCO1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09532731
2022-03-26
用途: イレクター Φ28パイプのカット
株式会社ARK不動産業

コスパ最高で、とても精度が良いですね。
どこぞのチューブカッターは刃が安定していないのでカットしたら螺旋状になってしまったという問題がありましたが、この製品は刃がグラ付かずしっかり安定しているのでとても綺麗に切断が出来ました。
あえて難を言えば、コンパクトで小型(長所でもある)のため4本のカットでしたが、押えている左手の方が限界になりました。
あと残り4本有るので、時間を開けてゆっくり作業をすればその問題もクリアできると思います。
しかし「Φ28パイプ」が気持ち良い程、スパっとカット出来た事は驚きでもあります。
良い製品を掲載して頂きどうもありがとうございました。

対象商品 : 09532731
2020-07-12
用途: エアコン工事
小田切電器商会

何も問題なし切れ味いい満足
バリ取り部先端部とがらせない方がいいと思います

対象商品 : 09532731
2019-08-18
用途: ルームエアコン配管フレア加工前の管の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

ペアコイルを必要な長さで切断。フレア加工して室内機と室外機を繋ぐ際、管をつぶさずに綺麗に直角に切断できました。当然切り粉を出さず、片手で簡単に作業ができ大きさも小さすぎず丁度良いです。 
 ただ本体の背中部分にあるバリ取りを使う際は慎重な作業が必要です。何度か練習して慣れてくればこれ一つで行けます。

1が参考にしています
対象商品 : 09532731
2019-03-15
用途: エアコンのペアチューブ(銅管)切断

バリ無くきれいに切断できるため仕事が速く仕上がりもきれいです。

対象商品 : 09532731
2015-11-11
用途: エアコン取り付け
サービス業

初心者でしたが上手に使うことができました

対象商品 : 09532731
2017-11-19
用途: エンビ管の切断

切れ味が良くスムーズに切れ、かるくて使いやすかった。

対象商品 : 09532731
2014-07-22
用途: エアコン用フレア銅管の切断に使用

刃が薄いのがバリが出ずらいと感じた。
作業していてすばらしいと感激しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする