曜日別特売

チューブカッタ

チューブカッタ - イチネンTASCO
(1件のレビュー)

刃が非常に薄く、ハンドルが軽いため最高の作業性を発揮します。

付属品スペア替刃1枚全長(mm)120鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径3/16"~11/8"(4~28)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09532765TA560TA
8,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09532765
2023-07-01
用途: 塩ビパイプのカット
その他業種

呼び径20mmのHTのパイプをカットするのに使用しました。
なれれば10mm程度の長さをカットすることもできました。
パイプの内側にバリができるのですが本体にバリ取りもついています。
初めてチューブカッタを使ったこともあり歯が薄いので歯が食い込みすぎると歯が曲がりまっすぐ切れないことがすぐにわかりました。何回か練習したら自在に使いこなせるようになりました。
替え刃がついてくるのでお得感もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする