曜日別特売

フレアナットレンチ

フレアナットレンチ - イチネンTASCOフレアナットレンチ - イチネンTASCOフレアナットレンチ - イチネンTASCOフレアナットレンチ - イチネンTASCOフレアナットレンチ - イチネンTASCOフレアナットレンチ - イチネンTASCOフレアナットレンチ - イチネンTASCO
(11件のレビュー)
内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺(mm)
管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09532853TA733TA-117×221/4×3/8インチ
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09532862TA733TA-224×271/2×5/8インチ
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09532871TA733TA-332×363/4×3/4インチ
6,100
4,498
4,948(税込)
当日出荷
09532887TA733TA-426×29(新冷媒用)1/2×5/8インチ
4,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09532896TA733TA-522×293/8×5/8インチ
5,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09532887
2024-07-25
用途: 六分ナット外し
ハセガワ建設業・工事業

エアコン取り外しで六分では、スパナではなめかけてしまうため急きょ購入
あれだけ手こずっていたのが接面も多くするっと回りました。5分も買って正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09532853
2020-11-22
用途: パワーショベル修理
農・林・水産業

しっかりとした作りで、ナットの頭をナメルこもとなく安心して作業できそうです。

対象商品 : 09532853
2020-07-09
用途: 空調作業

配管加工前のナット外しに最適。モンキーとこれで腰袋も軽々です。

対象商品 : 09532853
2019-08-26
用途: エアコン本体から出ているフレアーナットの締め付け。締め付けぐわいが、わかりやすいです。
建設業・工事業

ひじょうに、使いやすいです。力も入れやすく、締め付け具合がわかりやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 09532887
2016-05-25
用途: エアコンのクリーニング作業
サービス業

飲食店の厨房での作業でしたので、滑らすスムーズに作業が捗りました。対応も早く助かりました。

対象商品 : 09532853
2014-05-13
用途: 空調機器の脱着

TA733TA-1(17×22)は、作業時毎回使用します。
ルームエアコンでは閉鎖弁キャップ取外しやサービスポートのキャップ取外しに最適です。
TA733TA-2(24×27)は、パッケージエアコン用で購入しましたが、まだ未開封です。
使い勝手はとても良かったです。

対象商品 : 09532853
2014-07-28
用途: エアコン配管用
建設業・工事業

エアコン配管時には非常に便利です

1が参考にしています
対象商品 : 09532853
2011-09-22
用途: ルームエアコン取り付けなど
川口電気

特に問題なし。ルームエアコンの取り付けなどを頻繁にされる方は1本持っていると便利ですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする