曜日別特売

フラットノーズプライヤー

フラットノーズプライヤー - イチネンTASCO
(3件のレビュー)

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。

用途アルミフィン修正にお使い下さい。全長(mm)160先端形状フラットノーズ先端幅(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09532905TA746TA
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09532905
2025-02-24
用途: 変形した金属の補修

咬み合わせの精度は良いと感じました。
ただ、今回は3ミリ厚のアルミサッシの曲がりを直そうと購入しましたが、プライヤーの方が曲がってしまい使えませんでした。
もう少し強度が欲しいと感じました。

対象商品 : 09532905
2022-01-20
用途: 隙間微調整の金板差込&引抜作業に

『先端が細くしっかり掴めるラジオペンチない?』と作業員から声があり。
プレス機で厚み調整に金版を抜き差しして調整してるので普通の先細ラジオペンチだと先細くて力が伝わらず引抜けないとの事
「フラットノーズ」という種類があるのを伝えたところ是非試したいとなりました。
中でも先端が広く掴んで引っ張れそうな形状のこのプライヤーになりました。
フラットノーズの種類は結構電子板や空調機のフィンの作業に特価させて出来た製品だと思うのですが
特殊な形状は業種選ばず特殊な作業にピッタリあうんだなと思いました。
知らないだけでもっと便利な道具があるというのは損な感じがしました。
「こういう道具なんか無いかな?」と検索して色々出てくるのは品数豊富でないと出来ないので感謝してます。

4が参考にしています
対象商品 : 09532905
2019-09-20
用途: 自家用車のメンテナンスに使用。
サービス業

ラジエタ-のフィンの修正に使ってますがもう少し薄ければ使いやすいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする