曜日別特売

サンドラ(-)

サンドラ(-) - サンガコ

電工ドライバーが変わる!!
従来の電工ドライバーをスマートにより廻し易くし腰道具も軽くなった。
Wソケットも装着可能。
柄部分はエラストマー製でグリップ力アップ。
柄芯部分は強固なポリカーボネート製でハンマーでの殴打もO.K!!
強力なマグネット入り。

用途電気・設備・空調工事等あらゆる現場作業に。材質(グリップ)樹脂質量(g)80種類電工ドライバー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)29×29×210商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
注意
※活線には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539205SD-2Mマイナス
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする