曜日別特売

サンドラ(-)+Wソケット7-12

サンドラ(-)+Wソケット7-12 - サンガコサンドラ(-)+Wソケット7-12 - サンガコサンドラ(-)+Wソケット7-12 - サンガコサンドラ(-)+Wソケット7-12 - サンガコ

電工ドライバーが変わる!!
-ドライバーとボックスソケット7mm・12mmが差し替えなしで1本で使用可能!!
柄部分はエラストマー製でグリップ力アップ。
柄芯部分は強固なポリカーボネート製でハンマーでの殴打もO.K!!
強力なマグネット入り。

用途
電気・設備・空調工事等あらゆる現場作業に!!
整備・工場等の作業もスピーディーに!!
種類差替式ドライバー/電工ドライバー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)29×29×210商品構成単品内容量1本
注意
※活線には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539241SD-2M712マイナス、ソケット(ボックス)7/12樹脂124ありなし
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする