ハウスボックス
わが家のリフォーム屋さん(木工用)
(1件のレビュー)
耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
成分
エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他
カラーパウダー/顔料
パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他
用途
木製品の欠けや凹みの補修に!
セット内容
カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚
硬化時間(分)
20~30分
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09542443
77000021
¥
5,760
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください