曜日別特売

803DRY半袖Tシャツ(ネット付き)

803DRY半袖Tシャツ(ネット付き) - 小倉屋803DRY半袖Tシャツ(ネット付き) - 小倉屋803DRY半袖Tシャツ(ネット付き) - 小倉屋803DRY半袖Tシャツ(ネット付き) - 小倉屋803DRY半袖Tシャツ(ネット付き) - 小倉屋

袖、体毛落下防止ネット付き。
汗をかいても、さらっとした感触。しかも、安心のセーフティ・スリーブ。
衿部分にスパンデックス入りフライスを使用。
吸汗・速乾。
こだわりの縫製。
SS~5Lの豊富なサイズ展開(全8サイズ)
優れたイージーケア性
裏綿仕様で着心地良好

用途食品を扱う場所や、異物混入を嫌う作業場に。材質交編ハニカムメッシュ混率(%)ポリエステル80、綿20袖丈半袖内容量1枚
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09542522803サックスSS
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
09542531803サックスS
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
09542547803サックスM
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
09542556803サックスL
3,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
09542565803サックスLL
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
09542574803サックスEL
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
09542583803サックス4L
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
09542592803サックス5L
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
09542601803ホワイトSS
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
09542617803ホワイトS
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
09542626803ホワイトM
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
09542635803ホワイトL
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
09542644803ホワイトLL
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
09542653803ホワイトEL
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
09542662803ホワイト4L
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
09542671803ホワイト5L
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする