三菱マテリアル
4枚刃エムスターエンドミル(S)
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
材質
極超微粒子超硬
表面処理
MSコーティング
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.020
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09539941
MS2SSD1200
12
18
2
¥
13,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
09539957
MS4SCD0100
1
1.5
4
¥
5,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
09539966
MS4SCD0150
1.5
2.3
4
¥
5,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
09539975
MS4SCD0200
2
3
4
¥
3,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
09539984
MS4SCD0250
2.5
3.8
4
¥
3,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
09539993
MS4SCD0300
3
4.5
4
¥
3,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
09540002
MS4SCD0400
4
6
4
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
09540011
MS4SCD0500
5
7.5
4
¥
4,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
09540027
MS4SCD0600
6
9
4
¥
4,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
09540036
MS4SCD0800
8
12
4
¥
8,660
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
09540045
MS4SCD1000
10
15
4
¥
11,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
09540054
MS4SCD1200
12
18
4
¥
14,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった