小倉屋
802半袖ポロシャツ(ネット付き)
袖、体毛落下防止ネット付き。
鹿の子素材ならではの着心地のよさ。袖ネット付きで、さらにクリーンアップ。
前立ては、スナップボタン仕様。
こだわりの縫製。
SS~5Lの豊富なサイズ展開(全8サイズ)
用途
食品を扱う場所や、異物混入を嫌う作業場に。
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
E/C鹿の子
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09542687
802
サックス
SS
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
09542696
802
サックス
S
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
09542705
802
サックス
M
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
09542714
802
サックス
L
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
09542723
802
サックス
LL
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
09542732
802
サックス
EL
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
09542741
802
サックス
4L
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
09542757
802
サックス
5L
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
09542766
802
ホワイト
SS
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
09542775
802
ホワイト
S
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
09542784
802
ホワイト
M
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
09542793
802
ホワイト
L
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
09542802
802
ホワイト
LL
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
09542811
802
ホワイト
EL
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
09542827
802
ホワイト
4L
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
09542836
802
ホワイト
5L
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください