ノーブランド
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径150Φmm
電気・熱の伝導性に優れている。
用途
電気部品・化学工業用等に使用される。
成分
Cu銅/99.90以上
材質
タフピッチ銅
タイプ
丸棒
規格
参考)H3250 C1100BF-F
長さ公差(mm)
(-0、+3)
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
(-0、+3)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09557624
-
150
20~40
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09557633
-
150
41~60
オープン
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09557642
-
150
61~80
オープン
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09557651
-
150
81~100
オープン
¥
63,900
¥
70,290
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09557667
-
150
101~120
オープン
¥
75,900
¥
83,490
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09557676
-
150
121~140
オープン
¥
82,900
¥
91,190
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09557685
-
150
141~160
オープン
¥
94,900
¥
104,390
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09557694
-
150
161~180
オープン
¥
104,900
¥
115,390
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09557703
-
150
181~200
オープン
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09557712
-
150
201~220
オープン
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09557721
-
150
221~240
オープン
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09557737
-
150
241~260
オープン
¥
159,000
¥
174,900
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09557746
-
150
261~280
オープン
¥
169,000
¥
185,900
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09557755
-
150
281~300
オープン
¥
179,000
¥
196,900
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800