曜日別特売

【オーダー】無酸素銅丸棒 外径120Φmm

【オーダー】無酸素銅丸棒 外径120Φmm - ノーブランド【オーダー】無酸素銅丸棒 外径120Φmm - ノーブランド

電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。

用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BE-F長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(白)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09561571-12020~40
オープン
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09561587-12041~60
オープン
26,900
29,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09561596-12061~80
オープン
33,900
37,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09561605-12081~100
オープン
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09561614-120101~120
オープン
46,900
51,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09561623-120121~140
オープン
57,900
63,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09561632-120141~160
オープン
63,900
70,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09561641-120161~180
オープン
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09561657-120181~200
オープン
78,900
86,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09561666-120201~220
オープン
79,900
87,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09561675-120221~240
オープン
89,900
98,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09561684-120241~260
オープン
94,900
104,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09561693-120261~280
オープン
104,900
115,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09561702-120281~300
オープン
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3285:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする