曜日別特売

【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm

【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm - ノーブランド【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm - ノーブランド

耐食性・特に耐海水性がよい。

用途船舶用部品等に使用される。成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部材質ネーバル黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C4641BD長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09570592-2220~100
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09570601-22101~200
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09570617-22201~300
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09570626-22301~400
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09570635-22401~500
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09570644-22501~600
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09570653-22601~700
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09570662-22701~800
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09570671-22801~900
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09570687-22901~1000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
56:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする