曜日別特売
(11件のレビュー)

ビルや学校などの床清掃を吸着材の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなす化学モップです。糸付き

用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に種類化学モップ材質頭:スチールにクロメートメッキ 糸:綿・スフ混 布:綿100% 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1500商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09573566CL-330-040-040
6,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09573575CL-330-060-060
7,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09573584CL-330-090-090
9,600
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09573566
2022-11-12
用途: 掃除

品質、価格とも十分満足できます。いつも使用するモップですのでサイズもちょうどよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09573584
2022-06-07
用途: 掃除
ユウゲンガイシャ ハマショウライン運輸・通信業

取っ手の柄が太いサイズがあれば使いやすいので、太いの作って

対象商品 : 09573575
2021-12-02
用途: 床清掃
卸売・小売業

ゴミやほこり等がとれて比較的扱いやすいと思います。

対象商品 : 09573566
2020-03-26
用途: フローリングの清掃
運輸・通信業

値段が高い
後からもっと安いところがあって後悔した。

対象商品 : 09573575
2018-05-09
用途: 店舗の床掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと大きかったかな?と思いましたが広い範囲が一度でできるので良かったです。

対象商品 : 09573566
2018-06-13
用途: 床掃除
不動産業

掃除は、大丈夫ですが、洗った後の取り付けに少々難あり

対象商品 : 09573566
2017-03-29
用途: 作業終了後の清掃作業
株式会社クニヨシ

これ迄使っていたシダ製の箒に代えて導入したところ、一気に作業が効率化したと現場から好評価。

対象商品 : 09573566
2014-05-05
用途: 店のソージ
建設業・工事業

つくりがしっかりしてるので、壊れにくく良いです
今まで、安いタイプを使ってましたが、すぐ壊れてましたので
購入して良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする