曜日別特売

ドライヤー33cm3本セット

ドライヤー33cm3本セット - テラモトドライヤー33cm3本セット - テラモトドライヤー33cm3本セット - テラモト
(1件のレビュー)

汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。

用途水切りゴム幅(mm)330全長(mm)1385材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(3本)
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09573532CL-370-033-0
4,950
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09573532
2018-09-10
用途: 狭い通路などの水切り

33cm位のサイズが中々無くて、長い物を切って使っていましたが、こちらの物は切る手間もいらず何より安いので荒れた床面もガンガン使ってます、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする