曜日別特売

鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ)

鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) - HAKKO(白光)鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) - HAKKO(白光)鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) - HAKKO(白光)鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) - HAKKO(白光)鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) - HAKKO(白光)
(2件のレビュー)

小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。
ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。
立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。

槽寸法(mm)50×42×50制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)トラスコ品番835-6872セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85消費電力(W)195外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源(AC100V)50/60Hz内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09573453FX-300-01
41,800
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09573453
2023-07-21
用途: はんだ塗布
株式会社多田スミス製造業

電源ONにしてから設定温度になるまでの時間が短縮されました

対象商品 : 09573453
2018-09-27
用途: 電線の予備半田
株式会社光栄製造業

電線のサイズに合わせて温度調整を行えるのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ槽の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/273/
2023-01-20

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする